刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18771358 品番 -
在庫数量:残り773点
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。

外径(Φmm)255 刃数(p)40 刃厚(mm)2 用途一般草刈用 穴径(Φmm)25.4
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
駐車場の草刈りに

もちも良く時々コンクリートに当たってましたがチップも飛ぶことなく草刈りができました。何の問題もありません。

対象商品:
18771349
2026-03-05
用途:
畑の草刈り
その他業種

お手頃価格で切味が良く綺麗に刈れます。
耐用性はまだわかりませんが。

対象商品:
18771349
2025-10-26
用途:
草刈り
不動産業

軽くて使いやすい。そして、丈夫です。硬い草でも簡単に切れます。

2025-07-20
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

非常によく切れるし、チップの持ちもいい
価格もリーズナブル

対象商品:
18771358
2025-02-14
用途:
メガソーラーの草刈り用
農・林・水産業

メガソーラー下の地面に石が多いので
コブ付きのチップソーが、耐久性でよく 
これからも、使っていく予定です

対象商品:
18771349
2024-11-21
用途:
草刈り
建設業・工事業

他製品に比べてコストパフォーマンスがとても良いです。刃先が丸くなると切れ味が落ちるので頻繁に交換したい為、安価であるのはとても助かります。

2024-10-18
用途:
畑や堤防の草刈

いろいろなチップソーを使っています。この製品は、割と小石など混合している場所で使っても、他の製品と比較して丈夫で長持ちがするように思います。次回も使ってみたい。

対象商品:
18771349
2024-12-06
用途:
耕作地や家のまわりの草刈
製造業

以前、購入して使っていました。多少固い草を刈る時も問題なく使用てきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする