‐ DANシリコンセラR ニッぺ(日本ペイント) 18771366 ‐ DANシリコンセラR ニッぺ(日本ペイント) 18771366

DANシリコンセラR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 18771366 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880
ND-530 使用場所屋外用 タイプつや有 主成分セラミック変性シリコン系 塗布方法中塗り:砂骨ローラー、上塗り:ウールローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)中塗り:0〜2、上塗り:5〜10(水道水) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約10〜13 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) 塗付量(kg/m2・回)0.80〜1.00 塗回数2回
関連資料:施工上の注意

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする