草刈り用に使用 切れ味も良い 価格も手頃 用途によりチップソーと使い分けて使用
除草剤を使わず1反ほどのミカン畑で無農薬でミカンを作っているため、夏場は月1回以上の草刈りが必要、以前はチップソーを使っていましたが、石に当たったり、イノシシに荒らされた凸凹の土に突っ込んだりして、チップが飛んだり、すぐに切れなくなっていました。この3枚刃に変えてから、最初の切れ味の良さがチップソーより持続すること、気持ちよくバサバサ切れること、裏に返せば2回使えること、終わった後に簡単に刃を研げること、値段も手ごろなことなどメリットが多く、今ではなくてはならないものとなっています。
セイタカアダチソウなど背丈の長い雑草を刈るのに適しています。刈り取り時の機械への負担は少なく燃費も改善しました。
刄の消耗はチップソーに比べやや早いですが、グラインダーで刃研ぎが簡単にでき裏返して2度使用でき何度も研磨して使用できるためるためコスパはチップソーより良いと思います。
モノタロウブランドは品質も良くお値段も安く総合的に判断していい買い物ができました。
またリピートします。
石飛びするので失明しないようにするのと車の近くでは使用を避けるこの2点を注意するなら非常に軽くてアホみたいに最高。あと背負い式の刈払い機には安全の観点からいくと不向きでしょう。皆さんケガだけには気をつけましょう。
通常はチップソーを使用しているのですが、耕作放棄地に生える背丈の長い雑草はこの商品みたいな刃研ぎができ裏返して2回使え磨耗したらまた刃研ぎを行いリピート使用できるこの商品がお得です。2枚刃と4枚刃も使ってみましたが、私は3枚刃が一番使いやすかったです。
刃研ぎしながら限界まで使用したら消耗品なのでまたリピートしたいです。
奉仕清掃で、ギザギザのチップソーを使っていましたが、切れない時がありました。ところが、この3枚刃にすると、よく切れました。それだけ危険だということで、慎重に使用していますが、清掃の効率は2〜3倍になったと思います。本当に安くて、良い商品です。
27cc刈払い機にて使用。チップソーより良く斬れる。2枚刃よりキックバックが少なく安全。何よりもコスパが最高。研磨して何度でも使用可能。(裏表両面使用できる) 石等に数度あたったが刃の変更や欠けは無かった。1時間程度の使用だが刃の角が若干磨耗した。一長一短だが、刃を研磨しながら使い続けるのであれぼ現状の材質でも良い気がする。
これは良い刃です。特に根がツタ系の雑草に有効です。4枚刃でもツタ系に強かったですが、この3枚刃は更に高い満足度得ることが可能です。