のびのびマジック手袋指切(指切ボツ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18771394 品番 #143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
子供から大人まで使用可能。
指先カットなのでタッチパネル操作も可能

サイズフリー 全長(cm)14 中指長(cm)3 手の平幅(cm)8.2 手のひらまわり(cm)16 材質アクリル・ポリウレタン・他 ホワイト 質量(g)31 ゲージ数10 機能防寒性・伸縮性 入数(双)1 用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等 厚さ(mm)2.8 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブラック
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18771419
2021-01-08
用途:
外での作業
運輸・通信業

ねだんが安いので使い捨てにしても惜しくはないです。

対象商品:
18771403
2020-05-24
用途:
仕事に
運輸・通信業

毎回リピで購入しています。安く使い捨てで使っています。いいですね。

対象商品:
18771394
2020-04-28
用途:
妻が愛犬の散歩時使用
その他業種

全体にぴったりフィットし、リードの握り心地も良く大変喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする