のびのびマジック手袋指切(指切ボツなし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18771473 品番 #144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
子供から大人まで使用可能。
指先カットなのでタッチパネル操作も可能

サイズフリー 全長(cm)14 中指長(cm)3 手の平幅(cm)8.2 手のひらまわり(cm)16 材質アクリル・ポリウレタン・他 ホワイト 質量(g)26 ゲージ数10 機能防寒性・伸縮性 入数(双)1 用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等 厚さ(mm)3.2 素材アクリル・ポリウレタン・他 質量(g/ダース)312 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18771498
2021-10-28
用途:
機械等のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのに厚みがあり肌あたりも柔らかくとても良かった。

対象商品:
18771473
2018-06-21
用途:
日々、私用しています
運輸・通信業

商品については申し分ありません。
血のめぐりが悪いので、日々右手だけは外しません。
滑り止めなしなので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする