のびのびマジック手袋(ボツ付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18771559 品番 #145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
子供から大人まで使用可能

サイズフリー 全長(cm)17 中指長(cm)6 手の平幅(cm)7.5 材質アクリル・ポリウレタン・他 ホワイト ゲージ数10 入数(双)1 用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等 質量(g)35 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブラック
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18771604
2018-09-11
用途:
草むしり
医療・福祉・介護関連業

地域の草むしりが時々あって、3歳の子が手伝いたいと言うのでこどもで使えるかなと思って購入しましたが、ちょっと大きかったです。
派手なイエローを選んでしまったのですが、よく延びて大人の男性でも余裕で入りますので、普通に軍手として使おうかと思います。どちらかというと防寒の手袋の柔らかい感触です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする