#145 のびのびマジック手袋(ボツ付) 勝星産業 18771595

#145 のびのびマジック手袋(ボツ付) 勝星産業 18771595
#145 のびのびマジック手袋(ボツ付) 勝星産業 18771595
#145 のびのびマジック手袋(ボツ付) 勝星産業 18771595

のびのびマジック手袋(ボツ付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
内容量1双注文コード18771595品番#145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
子供から大人まで使用可能

用途
軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等
サイズフリー全長(cm)17中指長(cm)6手の平幅(cm)7.5材質アクリル・ポリウレタン・他ピンクゲージ数10入数(双)1質量(g)35材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ブラック
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18771604
2018-09-11
用途: 草むしり
医療・福祉・介護関連業

地域の草むしりが時々あって、3歳の子が手伝いたいと言うのでこどもで使えるかなと思って購入しましたが、ちょっと大きかったです。
派手なイエローを選んでしまったのですが、よく延びて大人の男性でも余裕で入りますので、普通に軍手として使おうかと思います。どちらかというと防寒の手袋の柔らかい感触です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする