勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の 綿混・混紡軍手
のびのびマジック手袋(ボツなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18771656
品番
#146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
子供から大人まで使用可能
サイズ
フリー
全長(cm)
17
中指長(cm)
6
手の平幅(cm)
7.5
材質
アクリル・ポリウレタン・他
色
ブラック
ゲージ数
10
入数(双)
1
用途
軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等
質量(g)
30
機能
伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。