ゴムライナー ブラック(3双組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 18771717 品番 #074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質(表)ポリエステル、(裏)綿 ブラック 質量(g)159 ゲージ数10 機能吸汗性 入数(双)3 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 厚さ(mm)3.1 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部) 色(すべり止め)ブラック 素材(表)ポリエステル、(裏)綿 質量(g/ダース)636 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18771726
2020-09-26
用途:
作業時
運輸・通信業

荷捌き車輌整備に使用してます。
長持ちするし、グリップも良いので次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする