ゴムライナー ピンク(3双、5双組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 18771735 品番 #076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質(表)ポリエステル、(裏)綿 ホワイト 質量(g)251 ゲージ数10 機能吸汗性 入数(双)3 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 厚さ(mm)3.1 材質(すべり止め)天然ゴム 色(手首部)ピンク 色(すべり止め)ピンク 素材(表)ポリエステル、(裏)綿 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18771769
2023-12-05
用途:
荷物の運搬、作業全般
牧野フェルト工業株式会社 様 (製造業)

寒くなり、工場内の仕事に手袋が欠かせません。滑りどめ手袋の中でも食いつきが抜群に良く、段ボールの運搬には最適です。手が蒸れないのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする