墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18771839 品番 OT-1019 黒
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カチッと音がする
おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を

ベルト色 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能 質量(g)約350 バックルワンタッチバックル 材質(ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18771848
2024-07-02
用途:
電気工事の工具保持
教育・研究機関

現在使っているベルトが、かなりくたびれてきたので買い換えました。バックルにベルトを通す方式からすれば、圧倒的に簡単に脱着ができて本当に楽です。ちょっとしたことですが、毎回のことなので感動しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18771839
2023-02-14
用途:
安全帯
建設業・工事業

安全帯のベルトが短かかったので追加で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
18771848
2021-05-17
用途:
普段の施工業務時
建設業・工事業

取り付け取り外しが非常に楽。
外す時のプラスワンアクションが品質の良さを示している。

3人が参考にしています
対象商品:
18771839
2021-03-21
用途:
木の枝切り時の安全対策
農・林・水産業

木の枝を切る時に体を支えるために、この安全帯を購入しました。(普通のベルトでは不安なので)
枝払いをするときに使用します。

4人が参考にしています
対象商品:
18771848
2020-11-27
用途:
安全帯ベルトの交換

タジマから交換しましたが、軽くていいと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
18771839
2019-03-06
用途:
現場で
株式会社ONEテック 様 (建設業・工事業)

値段も他のよりも安く使い勝手もとても良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする