日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18772024
品番
特15-320B
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
表示内容
開/OPEN
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質
PET(ラミネート加工)
トラスコ品番
114-2572
色
緑
日本緑十字社品番
157112
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
厚さ(mm)
2
質量(g)
5.5
表示
両面
外径(mm)
50
上部穴径(Φmm)
4×1ヶ所