バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18772094 品番 特15-322C
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

表示内容常時開/NORMALLY OPEN 取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売) 材質PET(ラミネート加工) トラスコ品番114-2580 日本緑十字社品番157133 用途あらゆるバルブの設置場所に。 厚さ(mm)2 質量(g)5.5 表示両面 外径(mm)50 上部穴径(Φmm)4×1ヶ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする