TAMADA
TAMADAの ガラス・樹脂・金属容器
TAMADAの びん/容器類
TAMADAの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PET 2Lリブ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18772452
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
容量(mL)
2100
材質
PET
寸法(mm)
127×112×250
質量(g)
75
口径(Φmm)
38
適合キャップ
Φ38Φロックキャップ、オーバーキャップ