PET 3Lリブ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18772468 品番
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
容量(mL)3200 仕様パッキン付き 材質PET 寸法(mm)134×115×271 質量(g)110 口内径(Φmm)30 口外径(Φmm)38 適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18772468
2021-10-04
用途:
実験用

6Lの液体を入れたいので購入しました。
3Lの容器だと2個ですむので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18772468
2021-09-13
用途:
原料の熟成処理
卸売・小売業

口が広く、丈夫で、使いやすい。形状も大きさも望み通りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18772468
2017-04-28
用途:
水道水のカルキ抜き用に使用しています。そのあと水を電気ポットに移すために使用しています。
株式会社ループ 様

写真ですと手前に「持ち手」が付いているように見えたのですが、持ち手ではありませんでした。でもたくさん入るので満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする