TAMADA
TAMADAの ガラス・樹脂・金属容器
TAMADAの びん/容器類
TAMADAの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PET 4Lリブ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18772486
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
容量(mL)
4220
材質
PET
寸法(mm)
159×140×312
質量(g)
110
口径(Φmm)
38
適合キャップ
Φ38Φロックキャップ、オーバーキャップ