日本緑十字社
高耐久ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
白
白
黄
赤
黄×黒
幅(mm)
50
50
100
テープ幅(mm)
50
50
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18772539
品番
JU-510W
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途
屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
仕様
両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
トラスコ品番
121-9643
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
長さ(m)
10
主な用途
表示・安全用
取付け方法
貼付タイプ
特性
耐久
日本緑十字社品番
403071
商品説明動画
高耐久ラインテープ
参考になった