曜日別特売
JU-510GL 高耐久ラインテープ 日本緑十字社 18772584

JU-510GL 高耐久ラインテープ 日本緑十字社 18772584
JU-510GL 高耐久ラインテープ 日本緑十字社 18772584

高耐久ラインテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード18772584品番JU-510GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。

用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。グレーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1基材PVC粘着剤アクリル系仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプトラスコ品番121-0195幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ日本緑十字社品番403076

商品説明動画

高耐久ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする