日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面フロア表示
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
18772715
品番
QCL-G
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
取付
ステッカー
材質
基材:PVC、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
102-8513
色
緑
質量(g)
33
縦(mm)
100
用途
屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。
厚さ(mm)
0.45
横(mm)
100
日本緑十字社品番
403011