QCC-BL 路面フロア表示 日本緑十字社 18772864 QCC-BL 路面フロア表示 日本緑十字社 18772864 QCC-BL 路面フロア表示 日本緑十字社 18772864

路面フロア表示

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 18772864 品番 QCC-BL
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。

取付ステッカー 材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番102-8528 質量(g)55 縦(mm)150 用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。 厚さ(mm)0.45 横(mm)150 日本緑十字社品番403034

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする