日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面区画標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黄
トラスコ品番
121-8088
注文コード
18772995
品番
YKH-A5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
取付
貼付タイプ(裏テープ付き)
材質
基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系
用途
屋内用。、置き場の区分けや色による識別に
トラスコ品番
121-8088
長さ(mm)
1
厚さ(mm)
1
色
黄
質量(g)
68
適合サイズ
A5用紙(148×210mm)
縦(mm)
226
横(mm)
288
日本緑十字社品番
403103
商品説明動画
路面区画標識
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった