YKH-A4W 路面区画標識 日本緑十字社 18773029 YKH-A4W 路面区画標識 日本緑十字社 18773029 YKH-A4W 路面区画標識 日本緑十字社 18773029 YKH-A4W 路面区画標識 日本緑十字社 18773029

路面区画標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18773029 品番 YKH-A4W
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。

取付貼付タイプ(裏テープ付き) 材質基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系 用途屋内用。、置き場の区分けや色による識別に トラスコ品番102-8507 長さ(mm)1 厚さ(mm)1 質量(g)128 適合サイズA4用紙(210×297mm) 縦(mm)312 横(mm)398 日本緑十字社品番403111

商品説明動画

路面区画標識
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする