日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面区画標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18773047
品番
YKH-A4Y
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
取付
貼付タイプ(裏テープ付き)
材質
基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系
用途
屋内用。、置き場の区分けや色による識別に
トラスコ品番
102-8509
長さ(mm)
1
厚さ(mm)
1
色
黄
質量(g)
128
適合サイズ
A4用紙(210×297mm)
縦(mm)
312
横(mm)
398
日本緑十字社品番
403113
商品説明動画
路面区画標識
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった