日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
工事管理懸垂幕用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18773135
品番
KKM-OPT
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚の垂れ幕を表裏両面に掲示することが可能です。
材質
本体:スチール・ナイロン
用途
工事管理垂れ幕用スタンドの両面掲示用パーツとして
付属品
連結用ステー×2本、取付用ボルト×4個
仕様
両面掲示用
トラスコ品番
102-8480
幅(mm)
404
色
黒
高さ(mm)
60
質量(g)
690
奥行(mm)
155
適合品番
130040
日本緑十字社品番
130041
商品説明動画
工事管理懸垂幕用スタンド
参考になった