日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の のぼり旗
のぼり旗(安全標識)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18773178
品番
ノボリ-10
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
表示内容
安全最優先
取付
ポール用チチテープ(8箇所)
材質
基材:ポリエステル
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
102-8546
質量(g)
78
縦(mm)
1800
横(mm)
600
生地厚(mm)
0.12
日本緑十字社品番
255010