ノボリ-13 のぼり旗(安全標識) 日本緑十字社 18773205 ノボリ-13 のぼり旗(安全標識) 日本緑十字社 18773205 ノボリ-13 のぼり旗(安全標識) 日本緑十字社 18773205

のぼり旗(安全標識)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18773205 品番 ノボリ-13
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。

表示内容みんなで実行・指差呼称 取付ポール用チチテープ(8箇所) 材質基材:ポリエステル 用途当該情報の明示、啓発に。 トラスコ品番102-8549 質量(g)78 縦(mm)1800 横(mm)600 生地厚(mm)0.12 日本緑十字社品番255013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする