路面-611F 路面標示ステッカー 日本緑十字社 18773424 路面-611F 路面標示ステッカー 日本緑十字社 18773424 路面-611F 路面標示ステッカー 日本緑十字社 18773424

路面標示ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容スリップ注意/SLIPPERY WHEN WET 注文コード18773424 品番路面-611F
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は表示内容・文字内容など19種類から選べます 他の種類を見る

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。

表示内容スリップ注意/SLIPPERY WHEN WET 取付ステッカー 取付け方法貼付タイプ 材質基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番102-8494 厚さ(mm)0.5 質量(g)66 加工表面凹凸加工 縦(mm)400 横(mm)400 日本緑十字社品番101161
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18773327
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする