日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面標示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全第一/SAFETY FIRST
注文コード
18773433
品番
路面-612F
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・文字内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
表示内容
安全第一/SAFETY FIRST
取付
ステッカー
取付け方法
貼付タイプ
材質
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
102-8495
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
66
加工
表面凹凸加工
縦(mm)
400
横(mm)
400
日本緑十字社品番
101162
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。