日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面標示ステッカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
矢印
注文コード
18773449
品番
路面-613F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
表示内容・文字内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
表示内容
矢印
取付
ステッカー
取付け方法
貼付タイプ
材質
基材:PVC、表面:PVC、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
102-8496
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
66
加工
表面凹凸加工
縦(mm)
400
横(mm)
400
日本緑十字社品番
101163
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。