日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面フロア表示
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
18773528
品番
QCA-BL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
取付
ステッカー
材質
基材:PVC、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
102-8542
色
青
質量(g)
14
縦(mm)
76
用途
屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。
厚さ(mm)
0.45
横(mm)
70
日本緑十字社品番
403044