反射スリム看板

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容100m先工事中 注文コード18773783 品番HA-40AW-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は文字内容など53種類から選べます 他の種類を見る

幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。

文字内容100m先工事中 材質鉄板、反射シート 用途規制看板 幅狭地 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18773704
2023-08-08
用途:
作業事
天幸住設 様

必要なものですから、必要に買いました、だだコンパクトさ、価格、すごくいいと思います。

対象商品:
18773939
2022-08-07
用途:
立て看板
梶設備株式会社 様 (建設業・工事業)

県道・町道掘削工事の為看板を立て歩行者・通行車に注意を促しています。

対象商品:
18773607
2020-07-10
用途:
道路街路樹伐採作業の時
有限会社山越建設 様 (建設業・工事業)

道路脇に作業車を停車させて作業を行うので、工事看板は出来るだけスリムなタイプを探していたのでちょうどいいサイズに満足してます。スリムなのに反射タイプなんで見やすいのもGOOD!

対象商品:
18773616
2019-08-20
用途:
道路工事での車誘導
有限会社良建設 様 (建設業・工事業)

看板自体は良いのですが送料の別途¥1000がなければ最高です。

5人が参考にしています
対象商品:
18773607
2020-10-24
用途:
工事現場にて使用

反射スリム看板を2つ注文したが、1つ表面の鉄板が一部凹んでいた。

対象商品:
18773668
2020-04-02
用途:
工事安全対策
製造業

他のレビューにもあるように、看板自体は問題なし。(価格面も良い)
しかし、送料が数量1につき¥1,000はお高い。同一看板2台購入でしたが
梱包もなく裸のままで荷造りバンドのみ。(2台1括り)1個口なのに
数量2、¥2,000はおかしいですよ!

6人が参考にしています
対象商品:
18773607
2019-01-06
用途:
掘削
株式会社コーシン 様 (建設業・工事業)

商品と価格自体はいいのですが、同様の看板を購入しても文字がちがったら初期送料がかかるのはいかがなものかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする