サンコー マドコンライト (蓋付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18775085 品番 55915000WH101TM
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。
透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。
両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。

材質PP ホワイト/透明 有効内寸(mm)493×335×258 外寸(mm)530×366×283 トラスコ品番469-8894 種別C-40B 質量(kg)2.08 容量(L)42.6 内寸(mm)494×336×258 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510) TKG品番9-0173-1103 TKG品番(2017)6-0167-1103 嵌合商品マドコン HBC-51B-D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする