55911000BLDFCTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775146

サンコー マドコンライト (蓋付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)51.3 ブルー/透明 注文コード18775146 品番55911000BLDFCTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は容量・色など15種類から選べます 他の種類を見る

空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。
透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。
両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。

材質PP ブルー/透明 有効内寸(mm)493×335×311 外寸(mm)530×366×336 トラスコ品番469-8916 種別C-50B 質量(kg)2.25 容量(L)51.3 内寸(mm)494×336×311 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500) TKG品番9-0173-1204 TKG品番(2017)6-0167-1204 嵌合商品マドコン HBC-51B-D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする