スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18775436 品番 SO-31PCWG
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。

文字内容徐行 材質鉄板、プリズム高輝度反射シート 用途規制看板 幅狭地 仕様看板ガード付 蛍光ライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18775603
2022-04-09
用途:
現場の安全管理
株式会社唐澤工務店 様

コンパクトなサイズで反射も鮮やかです。周囲をカバーしている樹脂もしっかりしているので歩行者への干渉も抑制できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする