新越ワークス(Three Snow)
TS パイプ柄給食用すくい網 スイノー型 特大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
メッシュ
40
6.5
14
40
網目
極細目
荒目
細目
極細目
柄長
60cm
60cm
100cm
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18775514
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
柄長
60cm
柄径(Φmm)
27.2
メッシュ
40
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ヘッド部)280×250
全長(mm)
1280
網目
極細目
外径(mm)
(ハンドル部)27.2
TKG品番
9-0203-0405
TKG品番(2017)
6-0189-0905