セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの ボール・ざる・漬物・米びつ
セキスイの ザル・カゴ(手なし)
セキスイ ザルカゴ(ポリエチレン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18776652
品番
#30
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
洗浄機対応
色
ピンク
容量(L)
30
内径(mm)
443
寸法(外径×高さ)(mm)
510×280
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.98
耐熱温度(℃)
0〜80
TKG品番
9-0274-0502
TKG品番(2017)
6-0254-0802