セキスイ 角籠深型 クリア

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18776704 品番 K-5442
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。

材質ポリプロピレン トラスコ品番498-3572 クリア サイズ 質量(g)550 間口W×奥行D×高さH(mm)480×360×165 有効内寸(mm)間口:390、奥行:270、高さ:155 耐熱温度(℃)‐20〜100 TKG品番9-0272-0507 TKG品番(2017)6-0255-0707

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18776704
2022-11-06
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

玄関外にある白色の三段ボックスの上に、物を置いていたが、雑然と、汚く見える為、寸法もピッタリなセキスイのこの角籠を置き、その中に従来通りの物を置いたが、色も統一され、スッキリと見栄えも良くなった。不安定に重ねていた物も、これで、安定し整理整頓できた。

1人が参考にしています
対象商品:
18776704
2020-01-11
用途:
猫のトイレをシステム仕様にしたくて購入
サービス業

海外製の猫トイレなので、お店ではサイズの合うものが無く困っていました。

外枠が少しだけサイズオーバーなので、プラスチック専用のノコギリで切り落とし使っています。

網目も細かく、大変気に入りました。

劣化して来たら、またリピします。

ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
18776722
2020-02-04
用途:
パーツ乾燥、移送作業用かご

セキスイの角カゴ メロウタイムと同寸法で、色が透明になった製品です。
工程ごとに色分けして使っております。

商品自体には全く不満は無いのですが、
購入時期によっては、網目の部分が波打ったように変形したものが届くことだけが難点です。
熱による変形と思われますので、在庫品の温度管理に気を配って頂ければ幸いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めて参ります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
18776704
2019-04-02
用途:
洗い物の水切り
その他業種

とても丈夫そうで 嬉しいです。白いのも気持ちがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18776722
2017-03-16
用途:
製品をエアーブローにて粉じん除去作業に使用しております。
株式会社東和合成製作所 様 (製造業)

メーカ−製で価格もリ-ゾナブル且つ丈夫で良い商品です。
又購入するつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする