池永鉄工
鉄鋳物 製麺機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
規格
2mm幅仕様
2mm幅仕様
4mm幅仕様
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18777167
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質
本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)
ローラー麺帯幅:112
質量(kg)
11
規格
2mm幅仕様
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×290×280
TKG品番
9-0408-0701
TKG品番(2017)
6-0370-0701