‐ 鉄鋳物 製麺機 池永鉄工 18777176

 

‐ 鉄鋳物 製麺機 池永鉄工 18777176
‐ 鉄鋳物 製麺機 池永鉄工 18777176

鉄鋳物 製麺機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
規格4mm幅仕様
内容量1個注文コード18777176品番
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。

材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11規格4mm幅仕様間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280TKG品番9-0408-0702TKG品番(2017)6-0370-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする