ブラスト興業
群馬県様式 プリズム看板 看板ガード付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
文字内容
100m先工事中
注文コード
18777868
品番
GUN-1PWG-100
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適 歩行者にやさしい看板ガード付。
用途
規制看板 幅狭地
文字内容
100m先工事中
材質
鉄板、プリズム反射シート
仕様
看板ガード付
色
プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1200
材質(枠)
鉄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません