曜日別特売
ST-3005 カットできちゃうバターケース 曙産業 18778183

ST-3005 カットできちゃうバターケース 曙産業 18778183
ST-3005 カットできちゃうバターケース 曙産業 18778183

カットできちゃうバターケース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18778183品番ST-3005
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ひと押しで約5gのバターを薄切りにカットできます。
バターに触れずにカットして、ケースごと冷蔵庫にストックできます。

材質蓋/ポリエチレン(耐熱80℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱80℃)、ケース/AS樹脂(耐熱70℃)、ワイヤー/18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)165×95×68TKG品番9-0579-1101TKG品番(2017)6-0520-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18778183
2024-03-24
用途: バターのカットと保存
えいこ~ん製造業

見て想像してた通りです。
カットしたバターをそのまま保存できるのは便利です。

対象商品 : 18778183
2021-01-04
用途: パンに塗るために

バターのカットについては問題ないけど、バター自体を室温戻しにするのが若干面倒。
ただ、不必要な量を塗ることがなくなったので、とても便利。

2が参考にしています
対象商品 : 18778183
2020-06-03
用途: 使いやすい大きさに簡単に切れた
その他業種

とても簡単に 均一な大きさにカットできました。ただ 冷蔵庫から出してきてすぐのバターは固すぎて切れないので 5分くらいは常温に出しておかないとです。購入してきて冷蔵庫にいれる前が丁度いいかも。買ってよかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 18778183
2020-04-29
用途: 食パンに付ける、バターケース
その他業種

未だ一度しかカットしていないが、切れ味含めて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18778183
2019-10-04
用途: 家庭にてバターカット

市販のものを使っていたが壊れたので。
機能的にも市販のものと一緒で
3点で購入したため意外と安く購入できた

2が参考にしています
対象商品 : 18778183
2017-02-16
用途: 自家製パンに

ホームベーカリーに使うバターをカットするのに買いました。
雑誌で見て欲しいと思っていました。
細い線が押し付けてバターをカットしました。
線にバターはあまり付きませんが掃除ができているのか分からない…。
耐久性もそれほど良い物ではないみたいです。
包丁で苦労するよりは楽です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする