ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ニッケル用
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
18778195
品番
NHC-2R 4.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥134,090
販売価格(税別)
¥
121,900
バスケットに入れる
ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。
炭素鋼への肉盛溶接。
用途
ハステロイC・ハステロイC-276 用
長さ(mm)
1000
色
棒端:桃
JIS規格
Z3334 SNi6276
棒径(Φmm)
4
伸び(%)
52.1
引張強度(MPa)
731
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-4 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
485
関連資料:
(0.73MB)