パックと袋のカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード18778217 品番CH-2001
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。

材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス 全長(mm)90 オレンジ TKG品番9-0588-1202 TKG品番(2017)6-0528-1002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18778208
2019-09-28
用途:
肥料散布時
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

肥料袋の開封に使用しています。今まではカッターナイフや鎌などで開封していたがこれを使う用になってから怪我をしなくなりました。

対象商品:
18778208
2017-03-14
用途:
材料の入っている袋の開封時

刃の切れ味が良く、スムーズに開封できる。
ただ、刃が薄いため硬いものが当たった後からは切れ味が悪くなってしまった。

対象商品:
18778208
2016-10-31
用途:
食材のオープナーとして
浅田給食株式会社 様 (卸売・小売業)

カラフルで用途別の使い分けが便利です。軽くて良いのですが、しいて言えば、もう少し重量感があってもよいかな?と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする