メイン画像

0.0035 ワイヤ-ストリッパ- ベッセル 18778229 0.0035 ワイヤ-ストリッパ- ベッセル 18778229 0.0035 ワイヤ-ストリッパ- ベッセル 18778229

ワイヤ-ストリッパ-

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18778229 品番0.0035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

8sqまで剥ける太線仕様。
剥離長さの目安になる目盛付き。
保管時でも開かないストッパー付き。
力が入りやすいエラストマーグリップ。
スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。
落下防止コードが取り付けられる。

用途
IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)
腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー
トラスコ品番690-7464 材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE) 全長(mm)163 緑・黒 適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0 適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする