エアブローガン Jet Fan 2S バキュームキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18778466 品番KC07492
参考基準価格(税別)¥13,546 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。
最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。
大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。
フルメタルボディで高級感のあるデザインです。
付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。
Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】
片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。
手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。
【2in1 吸引と噴射を1台に】
コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。
【噴射機能】
作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。
【吸引機能】
布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。
【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】
最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。
【ブラシ付バキュームノズル】
ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。
【着脱可能な3種類のノズル付属】
軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。
【スライド式コントローラーで風速調節】
上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9〜27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。
【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】
底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。

用途
コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング
車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥
髪やペットのドライ
風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ
玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品
窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし
衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0〜40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9〜27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8〜16.8 保管温度範囲(℃)-20〜60
注意
※使用中は、吸入口、排気口、および放熱口を決して塞がないでください。製品が損傷する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする