KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509

KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509
KC42017 エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ) 18778509

エアブローガン Jet Fan 2S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード18778509品番KC42017
参考基準価格(税別)¥12,636販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。
最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。
大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。
フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。
【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】
片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。
【2in1 吸引と噴射を1台に】
コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。
【噴射機能】
作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。
【吸引機能】
布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。
【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】
最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。
【着脱可能な3種類のノズル付属】
軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。
【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに
【スリムノズル】
カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに
【エアマットノズル】
キャンプ用エアマット専用ノズル
【スライド式コントローラーで風速調節】
上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。
【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】
底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。
【フルメタルボディ&選べる4カラー】
航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。

用途
コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング
車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥
髪やペットのドライ
風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ
玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品
窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし
衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)グリーン使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
注意
※使用中は、吸入口、排気口、および放熱口を決して塞がないでください。製品が損傷する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする