ロックタイト5軸マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18778561 品番LT5AU100
参考基準価格(税別)¥366,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本
LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。

その他【AA(並目)】M12×1.75【AB】57【AC】370【AE】75【F-1】23-240【F-2】23-240【L(並目)】M8×1.25【O】26【P(並目)】M8×1.25【Q(並目)】M8×1.25【V】444【Y】R5【x】17 R242 T6 A484 W7 B104 H16 D90 C102 S18 E90 G24 J50 I5 Z500 K12 N50 U20 AD14.5 M80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする