ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
RO-340 デニム調ストレッチサロペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18778746
品番
RO-340
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポケットなど細部にこだわりの詰まったデニム調ストレッチサロペット
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
デニム調ストレッチ素材、ビッグカーゴポケット(ファスナー付)胸部3ポケット(ボタン付き)、背中部分反射パイピング使用、裾調節タブつき。
色
インディゴ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル70%、綿25%
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
股上(cm)
76
適応身長(cm)
170
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。