YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 懐中電灯・ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハンディタイプライト
ラジオ付き手回し充電ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18778798
品番
BS803BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。
・FM(ワイド)・AMラジオ対応。
・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能
・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可
付属品
ストラップ、USB接続ケーブル
材質
ABS樹脂
色
ブラック
本体質量(g)
228
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131×53×38
連続使用時間
※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間
受信周波数
FM:76〜108MHz(ワイドFM対応)、AM:522〜1620kHz