YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 懐中電灯・ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハンディタイプライト
LED強力ライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18778807
品番
L4S604WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!
・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト
・IPX4防水 水しぶきに強い
付属品
ストラップ
材質
PP/ABS
色
ホワイト
本体質量(g)
約280(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×128×208
光源
白色LED×1個
使用電池
単1形乾電池×4個(別売)
電池寿命
連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
明るさ(Lm)
60
防水性
IPX4